Beli Nozzle Stick Gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  2. TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak)
    Mulai

    Rp70.900

    TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak)
    Deskripsi:
    TEKIRO LEM TEMBAK 20 WATT - GLUE GUN - LEM TEMBAK LILIN - PERKAKASDaya : 20 Watt- Fast Heating- Easy to Use- Ideal for Crafts
  3. TRUSCO Spray Gun
    Mulai

    Rp1.899.900

    TRUSCO Spray Gun
    atribut:
    • Air Intake Port: G 1/4
    • Cap capacity (L): 0.4
    • Nozzle diameter (mm): 1.3
    • Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
    • Pattern opening (mm): 150
    • Misting Stage: General Purpose
    • Cutting Mounting Hole: G 1/4
    • Mass (g): 526
    • Air Usage (L/minute): 90
    • Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
  4. Bostik Glue Gun HG3 (Lem Tembak)
    51%
    Mulai

    Rp179.900

    Bostik Glue Gun HG3 (Lem Tembak)
    Deskripsi:
    Bostik HG3 Hot Melt Glue Gun is an electric hot melt gun that uses Bostik HG3 Hot Melt Glue Sticks to provide an instant, fast, clean and versatile stick,Suitable Materials :- Fabric- Wood- Leather- Ceramics- Most plastics- PolystyreneClassifications :- Bostik HG3 Glue Gun is 'C' Tick accredited (AS/NZS 10:441995 (CISPR 14) and CE approved,Recommended Uses :- Craft projects- Home decor projects- Minor household repairs- Most craft and household materials- DIY projects
    atribut:
    • Size (mm): 112x100
  5. PCL Extension Nozzle
    33%
    Mulai

    Rp449.900

    PCL Extension Nozzle
    Deskripsi:
    Suitable for use with both standard and plastic blow guns. Allows a greater distance from a workpiece.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • For use with: Plastic Blow Guns Standard Blow Guns
    • Nozzle Size: 3.0mm
    • Type: Nozzle
    • Thread Size: R 1/4 Inch
    • Number of Pieces: 1
    • Overall Length: 230mm
    • Suitable for use with: Air/Water
    • Product Number: BGN466
    • Part Number: PCL2592466K
  6. Kenko Glue Stick Pen (Lem Batang)
    Rating:
    100% of 100
    (59)
    Mulai

    Rp2.900

  7. Takagi Water Nozzle (Semprotan Air)
    Mulai

    Rp279.900

    Takagi Water Nozzle (Semprotan Air)
    atribut:
    • Specification: Connector with water flow switch lever included
    • Material: Zinc-die-casting alloy
    • Height (mm): 200
    • Weight (g): 274
    • Type: Back lever type
    • Compatible Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm): 12 - 15x21
  8. TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum)
    atribut:
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
  9. TRUSCO Spray Gun Set (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Spray Gun Set (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    -Scattering of coating mist is reduced to improve the coating efficiency, while also improving the quality of stage performance, and further improving the usability.-The gun is manufactured under the same test as JIS standard commodities, on the same line. -For intermediate and top coat of small objects.-Coating with many color changes. -Gravity type
    atribut:
    • Cup Mounting Outlet: G1/4
    • Air Input Port: G1/4
    • Main Body Materials: Aluminium Die-Cast
  10. Kennedy Silicone Sealant Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

  11. TRUSCO Nozzle for Replacement
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Nozzle for Replacement
    atribut:
    • Accessories: Hose Nipple
    • Connection Diameter: PT1/4
    • Fluid: Air, Cutting Fluid
    • Material: Polyacetal Resin Use
    • Nozzle Length (mm): 330
    • Operating Temperature Range (°C): -40 - +120
    • Purpose of Use: To cool the blade edge and cool the workpiece during cutting.
    • Tip Nozzle Diameter: 1/8
  12. TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  13. Sellery Glue Gun
    Mulai

    Rp119.900

    Sellery Glue Gun
    Deskripsi:
    > Trigger feed operation> Safety PTC heating system> Non leaking nozzle
    atribut:
    • Specification: 110-240V/ 10 watt, with 2pcs 5/16 inch x 4 inch glue sticks
  14. TRUSCO Coolant Liner (Flare Nozzle) (Nosel Coolant Bubut)
    Mulai

    Rp92.900

    TRUSCO Coolant Liner (Flare Nozzle) (Nosel Coolant Bubut)
    Deskripsi:
    It is excellent in mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, chemical resistance.
  15. Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  16. Vessel Gun Type Ionizer (Pistol Lem)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Vessel Gun Type Ionizer (Pistol Lem)
    atribut:
    • Power Supply: DC24V +/-5%
    • Current Consumption Typ: 85 mA
    • Dacay Time: 10 sec or less
    • Ion Balance: within +/-10V
    • Maximum Fan Speen (L/minute): 200
    • Weight (g): 200
    • Noise Level (dBa): 92
  17. TRUSCO Nozzle Air Duster Conical (Nosel Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TRUSCO Nozzle Air Duster Conical (Nosel Udara)
    atribut:
    • Material: Brass
    • Nozzle Length (mm): 15
    • Nozzle Mounting Part: Screw Diameter G1 / 8
    • Nozzle diameter (mm): phi1.0 x 12
    • Weight (g): 10
Daftar Harga Nozzle Stick Gun Terbaru October 2026
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak)Rp70.900
TRUSCO Spray GunRp1.899.900
Bostik Glue Gun HG3 (Lem Tembak)Rp179.900
PCL Extension NozzleRp449.900
Kenko Glue Stick Pen (Lem Batang)Rp2.900
Takagi Water Nozzle (Semprotan Air)Rp279.900
TRUSCO Air Gun Set (Alat Tembak Vakum)Rp2.899.900
TRUSCO Spray Gun Set (Alat Semprot Cat)Rp2.299.900
Kennedy Silicone Sealant Gun (Tembakan Lem Sealant)Rp169.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)